※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
クイックファスナー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41964194
品番
16BR-3
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法R
R3
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
28
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
16