※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
クイックファスナー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41964203
品番
16AR-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法R
R1
材質
ステンレス
寸法H(mm)
5.5
寸法t(mm)
1
寸法F(mm)
25
寸法A(mm)
23
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41964203
16AR-1
42090797
16AR-1
クイックファスナー(ステンレス)
オチアイ
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました