5103-50 クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41964352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5103-50 クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41964352
5103-50 クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41964352

クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法t(mm)0.9
内容量1箱(1000個)注文コード41964352品番5103-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び50寸法D(mm)14.76材質寸法t(mm)0.9表面処理ACP形状クリセント形止め輪寸法d(mm)11.2寸法b(mm)1.78寸法d1(mm)12.7寸法d2(mm)11.43寸法m(mm)1寸法n(mm)(最小)1.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419643525103-50420909465103-505103-50 クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42090946クリセント形止め輪(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(34個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3636:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする