- エルボ 大曲り DV 90° モノタロウ 41964363

モノタロウ

エルボ 大曲り DV 90°

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード41964363品番-
お一人様 10点まで
販売価格(税込)¥68
販売価格(税別)
62
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径40材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)74寸法Z(mm)52
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41964363
2019-12-03
用途: 排水工事
その他業種

安定した商品でとても良いとおもいます。
これからも少ない数量でも出荷して頂けることを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする