- チーズ 大曲り DV 90° モノタロウ 41964406

モノタロウ

チーズ 大曲り DV 90°

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード41964406品番-
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径40材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。

商品説明動画

施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41964406
2025-06-28
用途: シンク下の分岐
製造業

素人にも手軽に取り付けもしやすかった。
乾燥するのも早くまた使用したいと思います。

対象商品 : 41964406
2020-08-11
用途: 配管修理
アサイメタルワーク

一方にDV掃除口をつけたところ顧客に大変喜ばれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする