ZB-4926 水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合 41965088

ZB-4926 水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合 41965088
ZB-4926 水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合 41965088
ZB-4926 水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合 41965088
ZB-4926 水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合 41965088
ZB-4926 水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋 全国家庭用品卸商業協同組合 41965088

水切りネット ストッキングネット 細型 排水口用 ゴミ袋

(3件のレビュー)
内容量1セット(30枚×4個)
内容量1セット(30枚×4個)注文コード41965088品番ZB-4926
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

細かなゴミや油分をキャッチ、排水口用の水切りネット。
細型タイプの排水口にぴったりです。
伸縮自在で容器にぴったりセットでき、水きり抜群!です。
水切れが早く、嫌な悪臭やヌメリを抑え、シンクを清潔に保つキッチンのマストアイテムです。

タイプ細型 排水口用寸法(cm)約14×10(1枚あたり)耐熱温度(℃)約120耐冷温度(℃)約-30
注意
※水きり以外の用途に使用しないでください。
※油、カレー、シチューなどを一度に流さないでください。目詰まりの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 会社事務所の流し台

今まで浅型の水切りネットを使用してましたが細型があることを知り購入しました。扱いやすいです!

対象商品 : 41965079
2019-08-19
用途: キッチンの排水口用のゴミとり

値段も安くて普通に使えます。結構すぐなくなるので50枚入りにしてほいしです。

1が参考にしています
対象商品 : 41965088
2022-06-08
用途: 台所排水ネットとして使用
バク卸売・小売業

ゴムの部分から、細い繊維糸が出て、いまいちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする