SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436

SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436
SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436
SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436
SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436
SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436
SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436
SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436
SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436
SC-130PF(34246) ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付 PLUS(プラス)[文具] 41966436

ハサミ コンパクト フッ素コート フィットカットカーブ ツイッギー 携帯用 キャップ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ソフトベージュ
内容量1個注文コード41966436品番SC-130PF(34246)
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

売上No.1シリーズのはさみブランドから携帯はさみツイッギーのフッ素コートタイプが登場。
究極スリムな携帯はさみで、根元から刃先までサクサク切れ、粘着テープもカットできる。
かさばらない「携帯性」・ほつれ糸も切れる「切れ味」・サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、粘着テープも切れる「フッ素コート」すべてを兼ね備えた携帯はさみ。
粘着テープが切れる携帯はさみ。
ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。
ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。
「フィットカットカーブ」(FitCutCurve) シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。
裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現。
片手で楽々操作”スマートハンドル"。
独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。
キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけれます。
万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。
持ち歩きに便利な、究極スリムなデザイン。
超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。
スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。
便利なストラップホールつき。
選べる4色のカラーバリエーション。
人気のパステル系、お好みで選べる全4色をご用意しました。

刃渡り(mm)42全長(mm)135ソフトベージュ刃部加工カーブ刃、フッ素コート材質本体・スライダー:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13板厚(mm)1.2仕上【刃】フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
注意
※無理に厚い物、かたい物を切らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41966436
2020-01-28
用途: コンパクトで胸ポケットに入れられる
製造業

コンパクトにたためて、胸ポケットで携帯できるはさみを探していて行き着きました。
サイズ感は非常に良く満足です。
唯一胸ポケット携帯のためクリップがあれば満点なのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする