曜日別特売
FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603

 

FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603
FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603
FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603
FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603
FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603
FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603
FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603
FC-810PR(98811) Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5 PLUS(プラス)[文具] 41966603

Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー ワイド B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色(本体)チェリーピンク
内容量1冊注文コード41966603品番FC-810PR(98811)
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

開きやすくてとじやすい、ストレスフリーな工夫がいっぱい「パスティ ルーズリーフバインダー ワイド」。
うれしい細やか気配り機能満載 "Pasty ( パスティ )"シリーズの「ルーズリーフバインダー」。
飽きのこない優しい色合いで、学生に限らずオフィスやご家庭など幅広いシーンで活躍。
カバンや棚に入れても見付けやすい背表紙で、かんたんにカラー分類管理ができます。
上下をはめるだけで閉じれる、かんたん8穴とじ具。
一般的な26穴タイプに比べて、中紙を穴にはめる手間をカットし閉じやすくしました。
リングが中央にない仕様なので、筆記時も手の邪魔になりません。
説明なしでも分かりやすい、指で引くだけのワンタッチ開閉。
開閉音が静かで授業中でも仕事中でも気にせず使えます。
表と裏に大きさによって使い分けできる3つの外ポケット付き。
付箋や暗記用赤シート、小物などがしまえて持ち歩きに便利です。
カバンの中で曲がったり、底に入り込んでしまったりするストレスがない、分厚く丈夫な表紙。
カバンの中でもしっかり形状保持ができます。
付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表紙。
角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心。

色(本体)チェリーピンク材質ポリプロピレン厚さ(mm)【表紙】1サイズB5種類差し込み式バインダー背幅(mm)25穴数8(26穴用)外形寸法(縦×横)(mm)215×274収納枚数(枚)(最大/目安)50
注意
※中紙別売り(市販の26穴タイプをご使用ください)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする