曜日別特売
ARF236AL100Y0 キロクケイ azbil(旧:山武) 41968703

ARF236AL100Y0 キロクケイ azbil(旧:山武) 41968703
ARF236AL100Y0 キロクケイ azbil(旧:山武) 41968703

キロクケイ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード41968703品番ARF236AL100Y0
参考基準価格(税別)¥1,410,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ペーパーレス記録計ARF200は、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応の記録計です。
100ms/48点、精度±0.1%を実現し、測定データは内部メモリおよびCF(コンパクトフラッシュ)カード、USBメモリに保存することができます。
また、イーサネット対応により、ネットワーク上のパソコンからWEBブラウザ画面でモニタが可能。
さらには、データファイルのFTP転送や電子メールを使った通報などが行えます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

入力
入力種類 直流電流、直流電圧、熱電対、測温抵抗体
入力チャンネル 12点/24点/36点/48点
入力測定周期 (100ms仕様) 約100ms/全点
(1s仕様) 約300ms/全点
精度定格 ±0.1%±1digit(例外規定あり)
表示部
表示器 12.1形TFTカラーLCD
表示種類 ・ 測定データ(トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示)
・ ヒストリカルトレンド表示(リアルタイムトレンドと同時表示可)
・ 情報表示(警報表示、マーカリスト、ファイルリスト)
・ 設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など)
LCDバックライト 自動/手動オフ機能、輝度4段階調整可能
バックライト輝度の半減期 約5年
記録方式
内部メモリ フラッシュメモリ(容量8MB)
外部メモリ CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB~2GB)
記録周期 100、200、500ms 注1)
1、2、3、5、10、15、20、30s
1、2、3、5、10、15、20、30、60min
注1) 記録周期に関係なく、56点/グループを6グループまで登録可能(合計128点までの登録)です。
記録データ 測定データ: ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト、設定パラメータ
保存形式 バイナリ 注2) /CSV形式をグループごとに選択可能
注2)バイナリ形式のデータをPCで扱うためには、別売のデータ解析ツールが必要です。
保存方法 手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録
通信機能
媒体 Etherne(t 10BASE-T/100BASE-T)
FTPサーバ ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取り
FTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送
SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期
WEBサーバ HTTP1.0準拠 測定データ、警報などをブラウザソフトで表示/設定
E-mail 警報設定時、指定時刻でメール通報
通知アドレス最大8箇所
NX通信
(オプション) イーサネットで接続されたNXのデータを読み出して記録 ※1
NX接続台数 最大32台(NX1台あたり1通信の場合) ※2
入力最大点数
ARF212:アナログ12点+通信データ最大108点の合計120点
ARF224:アナログ24点+通信データ最大 96点の合計120点
ARF236:アナログ36点+通信データ最大 84点の合計120点
ARF248:アナログ48点+通信データ最大 72点の合計120点
警報機能
設定数 各点最大4設定
警報種類 上限、下限、差上限、差下限、異常データ
オンディレイ ディレイ時間設定範囲 1~3600s
警報出力 AND/OR 設定可能
演算項目
演算点数 最大128点
演算種類 算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、CFカード残量など
質量(kg)約7.2定格電源電圧100~240V AC 50/60Hz動作環境周囲温湿度範囲: 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧: 90~264V AC、電源周波数: 50/60Hz±2%、姿勢: 左右前傾0°後傾0~20°、ウォームアップ時間: 30分間以上取付け方法パネル埋込取付最大消費電流(A)65VA

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする