USN-5004 ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41970101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USN-5004 ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41970101
USN-5004 ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41970101

ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(250個)注文コード41970101品番USN-5004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法P(mm)
(最小)0.7
(最大)1.5
寸法A(mm)19.6寸法B(mm)13材質寸法t(mm)0.6表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットU形ボス種別P寸法H(mm)6.5寸法D(mm)(最大)9.5寸法D1(mm)11.6寸法HF(mm)8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41970101USN-500442096695USN-5004USN-5004 ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42096695ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ1パック(15個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする