入力[入力点数] 1点、2点、3点、4点(機種による)
[入力測定周期] 1s/6点
[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)
[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ
[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下
表示部[アナログ表示] 100mmLEDバーグラフ
[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:240×48ドット、表示エリア:106×16mm
[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示
[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート
記録方式アナログ記録:ディスポーザブルフエルトペン、デジタル記録:ドット方式プロッタペン
[打点周期] 0.1、0. 2、0. 5、1、2、3、5、10、15、20、30s・1、2、3、5、10、15、20、30、60min
[チャート] 折りたたみ方式
[チャートスピード] 1~600mm/時または1~200mm/minより 1mm/時 間隔で任意設定