曜日別特売
SPN-2.4 プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPN-2.4 プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970415
SPN-2.4 プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970415

プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
呼びSPN-2.4
内容量1箱(1000個)注文コード41970415品番SPN-2.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼びSPN-2.4寸法d(mm)2.3材質寸法D(mm)7寸法t(mm)0.25表面処理ACP形状プッシュナット軸用寸法H(mm)(参考)0.8適合軸径(Φmm)2.4スラスト荷重(kN[kgf])[45]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41970476
2021-11-24
用途: 椅子軸の固定に使っている。
オンウエー株式会社製造業

品質が安定しているから安心して使っている。これからも使う予定です。

対象商品 : 41970415
2016-07-27
用途: ねじにとりつけ
旭電機化成株式会社

ねじがしっかりと取りつき 外れなくなり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3574:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする