※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
プッシュナット 軸用 (鉄/ACP)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
呼び
SPN-4
SPN-1.2
SPN-1.5
SPN-2
SPN-2.4
SPN-2.6
SPN-3
SPN-4
SPN-5
SPN-6
SPN-8
SPN-10
SPN-12
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41970442
品番
SPN-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び
SPN-4
寸法d(mm)
3.9
材質
鉄
寸法D(mm)
12
寸法t(mm)
0.3
表面処理
ACP
形状
プッシュナット軸用
寸法H(mm)
(参考)1.4
適合軸径(Φmm)
4
スラスト荷重(kN[kgf])
[100]