曜日別特売
IRTW-36 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRTW-36 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970765
IRTW-36 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970765

丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
寸法d3(mm)38.8
38.8
11.1
12.2
13.3
14.1
15.1
16.2
17.3
18.3
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
25.9
26.9
27.9
30.1
32.1
34.4
36.5
37.8
39.8
40.8
13.5
15.5
48.5
50.5
51.5
54.2
56.2
59.2
60.2
62.2
呼び36
36
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
37
38
40
42
45
47
48
50
52
55
56
内容量1箱(200個)注文コード41970765品番IRTW-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び36寸法d3(mm)38.8材質寸法t(mm)1.5表面処理ACP形状丸R形止め輪寸法b(mm)4寸法d1(mm)36寸法d2(mm)38寸法d4(mm)30.8寸法d5(mm)26.5寸法m(mm)1.65寸法n(mm)(最小)2寸法d0(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする