曜日別特売
IRTW-85 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRTW-85 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970966
IRTW-85 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41970966

丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)
寸法d3(mm)90.5
11.1
12.2
13.3
14.1
15.1
16.2
17.3
18.3
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
25.9
26.9
27.9
30.1
32.1
34.4
36.5
37.8
38.8
39.8
40.8
13.5
15.5
48.5
50.5
51.5
54.2
56.2
59.2
60.2
62.2
呼び85
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
37
38
40
42
45
47
48
50
52
55
56
内容量1箱(50個)注文コード41970966品番IRTW-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び85寸法d3(mm)90.5材質寸法t(mm)3表面処理ACP形状丸R形止め輪寸法b(mm)8.9寸法d1(mm)85寸法d2(mm)88.5寸法d4(mm)72.7寸法d5(mm)64寸法m(mm)3.2寸法n(mm)(最小)3寸法d0(mm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41970966IRTW-8542097431IRTW-85IRTW-85 丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP) オチアイ 42097431丸R形止め輪(IRTW)(鉄/ACP)オチアイ1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする