※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
内径d(Φmm)
14.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
10.2
12.2
16.3
18.3
20.4
22.4
25.4
外径D(Φmm)
28
8
10
12.5
14
16
20
25
31.5
35.5
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41971894
品番
DB-14L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法d(mm)
14.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
28
外径D(Φmm)
28
厚さt(mm)
1
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
ACP
内径d(Φmm)
14.2
寸法h(mm)
約0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41971894
DB-14L
42098192
DB-14L
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)
オチアイ
1パック(7個)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
注文コードが変更になりました