※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
内径d(Φmm)
18.3
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
10.2
12.2
16.3
18.3
20.4
22.4
25.4
外径D(Φmm)
35.5
8
10
12.5
14
16
20
25
31.5
35.5
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41971912
品番
DB-18L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
寸法d(mm)
18.3
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
35.5
外径D(Φmm)
35.5
厚さt(mm)
1.2
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
ACP
内径d(Φmm)
18.3
寸法h(mm)
約1