DB-28L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41971955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-28L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41971955
DB-28L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41971955

皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)
内径d(Φmm)28.5
外径D(Φmm)56
内容量1箱(25個)注文コード41971955品番DB-28L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法d(mm)28.5寸法t(mm)2寸法D(mm)56外径D(Φmm)56厚さt(mm)2材質種類皿ばね表面処理ACP内径d(Φmm)28.5寸法h(mm)約1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41971955DB-28L42098253DB-28LDB-28L 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ 42098253皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)オチアイ1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
411:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする