DB-16H 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41972104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-16H 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41972104
DB-16H 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41972104

皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
内径d(Φmm)16.3
外径D(Φmm)31.5
内容量1箱(100個)注文コード41972104品番DB-16H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法d(mm)16.3寸法t(mm)1.75寸法D(mm)31.5材質種類皿ばね外径D(Φmm)31.5表面処理ACP厚さt(mm)1.75内径d(Φmm)16.3寸法h(mm)約0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする