BW-8 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BW-8 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972296
BW-8 歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972296

歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
呼びBW-8
内容量1箱(500個)注文コード41972296品番BW-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
呼びBW-8寸法d(mm)8.4寸法t(mm)0.8寸法D(mm)15材質歯数12種類歯付き座金 外歯形外径D(Φmm)15表面処理三価ホワイト厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)8.4適合ねじ径(Φmm)8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4905:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする