※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
ABW-10
ABW-4
ABW-6
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41972515
品番
ABW-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
歯数
内歯径:9
外歯径:14
呼び
ABW-10
寸法d(mm)
10.5
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
26
材質
鉄
種類
歯付き座金 内外歯形
外径D(Φmm)
26
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
10.5
適合ねじ径(Φmm)
10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41972515
ABW-10
42127985
ABW-10
歯付き座金 内外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ
1パック(9個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました