※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ねじ
(メートル)10
(メートル)3
(メートル)4<br>(インチ)5/32
(メートル)6
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41972953
品番
AZ-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法d(mm)
10.2
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
約18
材質
鉄
歯数
16
種類
重ね形歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
約18
表面処理
ACP
適合ねじ
(メートル)10
厚さt(mm)
0.9
内径d(Φmm)
10.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41972953
AZ-10
42098567
AZ-10
重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品)
オチアイ
1パック(17個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました