曜日別特売
WW-12 波ワッシャー(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41974186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WW-12 波ワッシャー(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41974186
WW-12 波ワッシャー(鉄/生地)(小箱) オチアイ 41974186

波ワッシャー(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
内径(Φmm)12.5
外径(Φmm)17
厚さ(mm)0.3
内容量1箱(1000個)注文コード41974186品番WW-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質外径(Φmm)17厚さ(mm)0.3内径(Φmm)12.5種類波ワッシャー寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.3表面処理ACP寸法D1(mm)17寸法d1(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする