※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
0.5
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41976155
品番
3×12
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
PPS
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴