※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.6
M1.7
M4
M2
M2.6
M3
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
12
50
16
15
20
25
30
40
ねじピッチ
0.45
0.35
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41976602
品番
2.6×12
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
12
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(mm)
4.5
材質
ピーク
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴