※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
40
35
ねじピッチ
0.7
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41977275
品番
4×8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
ポリカーボネート
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7