※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25TNG)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・右側ストローク調整ユニット・配管形式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
配管形式
(G) 集中配管形
注文コード
41978256
品番
MY1H25TNG-400Z
参考基準価格(税別)
¥114,290
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード