※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小ねじ(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
8
6
10
12
15
20
25
14
18
30
ねじピッチ
0.8
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41978395
品番
5×15
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
15
材質
PPS
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴