※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アンカーナットカバー(黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
41980014
品番
M16
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M16
寸法H1(mm)
41
寸法H2(mm)
25
材質
樹脂
色
黒