※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
キャップスクリュー 頭カバー(黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
呼び
M12
注文コード
41980093
品番
M12
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M12
寸法A(mm)
18
寸法H(mm)
12
材質
樹脂
色
黒