曜日別特売
3×6×18 スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 41980443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6×18 スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 41980443
3×6×18 スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 41980443

スペーサ(ポリアセタール)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)呼びM3注文コード41980443品番3×6×18
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼びM3寸法B(mm)3.2寸法A(mm)6長さ(mm)18材質ポリアセタール外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-06
用途: 水の電気分解の電極のスペーサー

強アルカリの電解水に耐えられるのでとてもよい。また4mmの間隔もとても都合が良い。小分け売りが突然中止されたため買い求めやすさがとても悪くなった。せめて調達のために2万円も支出するのは大変である。1000-5000円レベルで小分けして販売して欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする