※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
注文コード
41981283
品番
12×24×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径d・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
13
厚さt(mm)
2.5
外径D(Φmm)
24
材質
ナイロン
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41981283
12×24×2.5
42178701
12×24×2.5
ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
499
税込
¥549
注文コードが変更になりました