※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ボルトカバー(ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
M16
M6
M8
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41982211
品番
M16(24×13)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
M16
寸法D(mm)
24
寸法L(mm)
13
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質塩化ビニール
色
ブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41982211
M16(24×13)
42179636
M16(24×13)
ボルトカバー(ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました