※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
5.3
2.1
2.7
3.2
4.3
5.3
6.4
8.4
10.5
13
外径D(Φmm)
10
4
6
7
9
10
12.5
17
21
24
厚さt(mm)
1
0.5
0.8
1
1.6
2
2.5
呼び寸法
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41983216
品番
5×10×1.0
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
1
外径D(Φmm)
10
材質
ピーク
種類
丸ワッシャー