※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(ポリスライダー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
2.6
1.6
2.6
4.6
5.2
外径(Φmm)
4.7
3.2
4.7
7.2
8
厚さ(mm)
25
25
0.25
呼び寸法
M2.5
M1.6
M2.5
M4.5
M5
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41983453
品番
2.5×4.7×25
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M2.5
内径(Φmm)
2.6
厚さ(mm)
25
外径(Φmm)
4.7
材質
ポリスライダー
種類
丸ワッシャー