※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(ポリスライダー)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径(Φmm)
5.2
1.6
2.6
4.6
5.2
外径(Φmm)
8
3.2
4.7
7.2
8
厚さ(mm)
0.5
25
0.25
呼び寸法
M5
M1.6
M2.5
M4.5
M5
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41983636
品番
5×8×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M5
内径(Φmm)
5.2
厚さ(mm)
0.5
外径(Φmm)
8
材質
ポリスライダー
種類
丸ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41983636
5×8×0.5
42180835
5×8×0.5
丸ワッシャー(ポリスライダー)(パック品)
大阪魂
1パック(34個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました