※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸先カバー 内ねじ付き(黒)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
41983995
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M5
寸法H(mm)
20
厚さt(mm)
1
材質
樹脂
色
黒