曜日別特売
5×15 丸先カバー(グレー)(小箱) 大阪魂 41984101

丸先カバー(グレー)(小箱)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(300個)
呼びM5
長さ(mm)15
内容量1箱(300個)注文コード41984101品番5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼びM5長さ(mm)15材質軟質塩ビグレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419841015×15421811065×155×15 丸先カバー(グレー)(パック品) 大阪魂 42181106丸先カバー(グレー)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41984092
2021-10-11
用途: ワイヤーメッシュ(猪よけ)の先端保護
製造業

畑の害獣対策を施工させていただきました。
猿避けをネットで、猪避けをワイヤーメッシュで施工しました。
ワイヤーメッシュの先端は切りっぱなしなので、ネットが風ではらむとワイヤーメッシュの先端で切れる可能性があります。先端を丸めることも考えましたが、工数でペイしないので、キャップをしました。
線の太さは5mmですが、緩すぎずきつすぎずで、ジャストフィットでした。
大量に使用しましたが、小箱だから、片手で箱を持ち、片手で取り付けると言うことができたので、施工が楽な上に時間を短縮できました。

対象商品 : 41984144
2020-06-02
用途: ケーブル先端の保護
コスモソリューションサービス業

ケーブルの先端保護のために使います。6mmのケーブル用に使います。ピッタリサイズでした。小箱で300個入っており、しばらく使えそうです。ついでに本来の用途と思われるM6ネジの先端キャップにも使いますので、いろいろ使えて便利です。

対象商品 : 41984126
2019-06-28
用途: アンテナ用コネクタの防塵カバーとして使用

サイズがぴったりで良かった。
他メーカー品は500個~1000個と購入数が多く、少数から購入できたのは助かった。

対象商品 : 41984126
2016-08-15
用途: ボルト頭のキャップ

スレートのフックボルトの頭にかぶせました。
人が歩くところでは引っかけてケガするのが無くなりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする