※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41984932
品番
M3 5.5×2.4
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
PPS
ねじピッチ
0.5
高さ(mm)
2.4
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目