※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット(ポリカーボネート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び寸法
M5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
ねじピッチ
0.8
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41985246
品番
M5
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M5
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
4
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
8