曜日別特売
M10 六角ナット(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41985517

M10 六角ナット(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41985517
M10 六角ナット(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂 41985517

六角ナット(塩化ビニール)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びM10注文コード41985517品番M10
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM10材質塩化ビニールねじピッチ1.5寸法H(mm)8ねじの種類ナット寸法B(mm)17ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41985571
2017-07-18
用途: 屋外での塗装済試験鉄板取付用として。

〇納期、および品質は満足。
〇もう少し安いともっと使用できる。(他の方法と併用中)

対象商品 : 41985553
2016-05-29
用途: 機械組み立て
有限会社アウトリメッサ-レイサービス業

塩ビナットは扱っているところが少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする