EEUTP1E272 ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUTPシリーズ Panasonic(パナソニック) 41990437

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUTPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個
電圧(V)DC25
静電容量(μF)2700
内容量1個注文コード41990437品番EEUTP1E272
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25取付方式スルーホール電圧(V)DC25シリーズTP RADIAL寿命5000h許容差±20%動作温度(℃)-40~135リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)7.5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)22リーク電流(μA)0.01以下リップル電流(mA)-リップル電流(A)2.76静電容量(μF)2700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする