大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M3
M5
M1.6
M2.5
M2
M6
長さ(mm)
6
15
2
3
5
6
45
ねじピッチ
0.5
0.8
0.35
0.45
0.4
1
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41992456
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.6/(最小)0.46
表面処理
生地
寸法B(mm)
(最大)1.05/(最小)0.8
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41992456
3×6
42184755
3×6
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました