JD-G56CW デジタルコードレス電話機 シャープ 41994104

デジタルコードレス電話機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード41994104品番JD-G56CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

親機コードレスで音量大ボタン付き。迷惑電話にかんたん対応。

ホワイト系仕様子機2台質量(g)親機:約510(受話子機含む。ACアダプター含まず)、受話子機:約150、子機:約127、充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:約4.1(最大)、約1.7(待受)、子機:約0.7(急速充電時)、約0.4(待機時)表示親機:カナ1行、子機:カナ2行外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約163×183×82(受話子機含む)、受話子機:(受話子機含む)約50×29×176、子機:約49×26×165、充電器:(本体寸法)約79×70×101連続使用時間(時間)受話子機:(通話)約5、(待受)約150子機:(通話)約8、(待受)約200機能音量大ボタン、着信(呼出)音色切替10種類、着信(呼出)音量切替5段階/切、受話音量・送話音量切替:10段階/3段階、スピーカーホン・オンフックダイヤル(子機)、聞いてから応答、あんしんワンタッチ液晶サイズ親機:3型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41994104
2020-05-18
用途: 作業現場
製造業

既存の電話が故障し購入。コードレス電話が小さく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする