曜日別特売
25860-03 ジムカーナ 1680D角型ウェスト 平野鞄 41996186

ジムカーナ 1680D角型ウェスト

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41996186品番25860-03
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シティ、スポーツからトラベルまで幅広くお使いいただける。丈夫で便利なウエストバッグ。

仕様正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット、正面ァスナーポケット内部:アテポケット材質1680Dポリエスター/600Dポリエスター質量(g)約200寸法(cm)24×14×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41996186
2024-03-01
用途: 集金に使用

ポケット数が自分の使い方にぴったりの為、リピートです。
そろそろ、機能はそのままで新しい色、柄に変わるといいのですが。

対象商品 : 41996186
2023-05-30
用途: 財布や小物を入れて持ち歩きます。
その他業種

腰に付けるので、大きさが気になります。こちらの大きさが丁度いいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする