付属品受信機(親機)×1、送信機(子機)×2、受信機(親機)用アンテナ×2、受信機(親機)用MicroUSBケーブル(約150cm)×1、送信機(子機)用HDMIケーブル(約20cm)×2、送信機(子機)用MicroUSBケーブル(約20cm)×2、受信機(親機用)USBACアダプター×1、ユーザーマニュアル/保証書(本書)×1仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]受信機(親機):報表示/ペアリング、送信機(子機):投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]受信機(親機):メンテナンス用(※使用しません)/送信機(子機):スクリーンショットセット内容親機1台+子機2台セット質量(g)受信機(親機):約115、送信機(子機):約95スイッチ[スライド]受信機(親機):HOLDMode・ON:投影中の映像切替禁止、OFF:投影中の映像切替可能、送信機(子機):VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)電源MicroUSBケーブルからの給電、受信機(親機):付属の給電用USBアダプターを使用、送信機(子機):USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)解像度受信機(親機):1080p、送信機(子機):480i/480p/1080i/720p/1080p保証期間1年保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]受信機(親機):起動準備中/送信機(子機):映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機(親機):送信機検索中/送信機(子機):受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中スロット受信機(親機)microSDカードスロット×1メンテナンス用(※使用しません)、送信機(子機):microSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード動作湿度(%)20~80(※結露無き事)保管温度範囲(℃)-20~60伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC音声入力送信機(子機):3.5mmステレオミニピンジャック×1音声LPCM(2ch)動作温度範囲(℃)0~45HDMI規格受信機(親機):出力用HDMI × 1(HDCP 対応)、送信機(子機)入力用HDMI × 1(HDCP 対応)