ETC2.0車載器(ストラーダ連動型) CY-ET2500VD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41998523品番CY-ET2500V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。
新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。
ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。
ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。
CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。
CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。

タイプアンテナ分離型横幅(mm)本体106縦幅(mm)本体19本体寸法(mm)奥行106年式2018音声告知音:カーナビから出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする