曜日別特売
SK-6078A-2 楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998733

 

SK-6078A-2 楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998733
SK-6078A-2 楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998733
SK-6078A-2 楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998733
SK-6078A-2 楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998733

楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
シルバー(抗菌アルマイト処理)
パイプ寸法(mm)L:1800、H×W×T:40×24×2.0
L:1800、H×W×T:40×24×2.0
L:1200、H×W×T:40×24×2.0
内容量1セット注文コード41998733品番SK-6078A-2
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。
窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。
シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。
※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。

用途室内の窓枠セット内容手摺パイプ(40×24×2.0)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ、補強用芯材(鋼製)材質アルミシルバー(抗菌アルマイト処理)パイプ寸法(mm)L:1800、H×W×T:40×24×2.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※L=1500以上の場合、補強用芯材をご使用下さい(SK-6078A-2に付属)。
※室内用です。
※セットのみでの販売となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41998749
2021-10-06
用途: 窓、内側手摺追加
青葉商事

施工も簡単で内部補強もしっかり入るので安心して設置、使用出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする