神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
コーナーガード上部エンドキャップ
商品レビューを投稿する
色
黄色
黄色
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41998995
品番
SK-CNG-2CAP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
用途
駐車場、倉庫、工場、商業施設など
色
黄色
材質
樹脂
注意
※現場にて接着が必要です