ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284

ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284
ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284
ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284
ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284
ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284
ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284
ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284
ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284
ECI-E42Y リサイクルインク エプソン対応 IC42互換 エコリカ 41999284

リサイクルインク エプソン対応 IC42互換

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード41999284品番ECI-E42Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

エプソン(EPSON) IC42シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
《エコリカインクの特長》
エコリカインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合機種メーカーエプソン適合対応機種:PX-A650/PX-V630イエロー種別リサイクル質量(g)47パッケージサイズ(mm)W130×H175×D14メーカー純正品番ICY42インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする